Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1185A | Thermoelement Typ J, -20°C bis +200°C und Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1185A | Thermoelement Typ J, -20°C bis +200°C und Adapter
U1185A | Thermoelement Typ J, -20°C bis +200°C und Adapter
Artikel-Nr.:
     269-U1185A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1185A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement

Keysight U1185A | Thermoelement Typ J, -20°C bis +200°C mit 2-pol. Ministecker, 4mm Adapter für Handmultimeter.


Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1185A Draht-Temperaturfühler als Thermoelement Typ J mit einem Temperaturbereich von -20°C bis +200°C. Sie können den Fühler an Ihr Multimeter mit Temperaturmessung anschließen. Berühren Sie Ihre Oberfläche und kontaktieren Sie den Messpunkt für eine genaue Messung.


Ausstattung und Highlights
  • Temperaturbereich: von -20°C bis +200°C
  • Genauigkeit: ± 1,1°C

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Adapter 4mm U1184A für Multimeter mit Temperaturmessung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, thermoelement typ j, temperaturfühler, thermoelement keysight, Keysight, Thermocouple, U1185a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,50*
€ 56,26*
Lager 269
1
€ 7,60*
ab € 45,73*
€ 60,41*
€ 8,95*
ab € 50,53*
€ 68,57*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 67,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.