| |
|
| Artikel-Nr.: 269-UAT-620-EUR Herst.-Nr.: 4994565 EAN/GTIN: 0095969873840 |
| |
|
| | |
| BEHA Amprobe UAT-620-EUR | Leitungssucher zur Ortung unterirdischer Versorgungsnetze Kit mit Signalzange.Lokalisieren Sie unterirdische Kabel und Leitungen genau und sicher, bevor Sie graben. Ein versehentliches Beschädigen einer Versorgungsleitung während eines Projekts kann zu teuren Reparaturen und gefährlichen Situationen für die öffentliche Sicherheit führen. Das Graben an der falschen Stelle führt zu unnötigen Verzögerungen und Kosten für Ihr Projekt und letztlich für Ihr Unternehmen. Vermeiden Sie eine solche Unterbrechung mit der robusten und langlebigen Serie Beha-Amprobe UAT-600-EUR, die zum genauen Lokalisieren von unterirdischen Kabeln und Leitungen in bis zu 30 m Tiefe entwickelt wurde. Funktionen - Durch mehrere Suchmodi können Sie spannungsführende und spannungsfreie Kabel in vielfältigen Anwendungen lokalisieren und verfolgen
- Bestimmung von Fehlerstellen an einem Kabel
- Lokalisierung von Kabeln und Leitungen mit Erdfehlern, Mantelfehlern oder Beschichtungsfehlern an Rohrleitungen, an denen das Versorgungsnetz direkten Kontakt zum Erdboden haben
- Präzise Bestimmung der Fehlerstelle, an der ein metallischer Leiter den Erdboden berührt und Leckstrom entsteht, z. B. wenn eine Abschirmung korrodiert oder eine Kabelmuffe beschädigt ist und dadurch eine Störung auf dem Kabel entsteht
Geräteinformationen - Der intuitive Sender wählt automatisch die entsprechende Ortungsfunktion basierend auf dem angeschlossenen Zubehör und inklusive auswählbare Frequenzen von 8 und 33-kHz
- Die Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V gewährleistet Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Kabeln
- Die halbautomatische Verstärkungsregelung erkennt Suchsignale schnell und ermöglicht eine präzise Anpassung der Empfindlichkeit des Empfängers
- Fortschrittliche Technologie und digitale Signalverarbeitung sorgen für einen schnellen, präzisen und klaren Ortungsprozess:
- Der Kompass mit numerischer Fehlersignalstärke zeigt die Fehlerrichtung an
- Entfernungsabhängige Pfeilanzeigen nach links und rechts führen den Benutzer entlang des Verlaufs der unterirdischen Versogungsleitung
- Die automatische Verstärkungsregelung erkennt schnell das Suchsignal und passt die Empfindlichkeit des A-Rahmens präzise an
- Einstellbarer Lautstärkeregler
Gerätehighlights - Die kontrastreiche Anzeige des Empfängers bietet eine gute Ablesbarkeit unter voller Sonneneinstrahlung und verfügt über eine automatische Hintergrundbeleuchtung für schattige und dunkle Bereiche
- Leitungssuche in bis zu 30 m Tiefe, genaue Tiefenmessung bis zu 6 m
- Robuste und langlebige Konstruktion: Staub- und spritzwassergeschützt gemäß Schutzart IP 54 und sturzgeprüft bis zu 1 m
- Ortung von Mantelfehlern/Erdfehlern mit dem optionalen A-Rahmen
- Die Sets enthalten vollständiges Zubehör und sind sofort einsatzfähig
- Verwenden Sie die Signalzange, um ein Signal einzuspeisen, ohne einen elektrischen Kontakt herzustellen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, leitungssucher beha, kabeltester, BEHA, Amprobe, Kabel, Leitung, Prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.423,96* | € 4.681,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.455,63* | € 4.712,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.729,92* | € 4.848,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.796,70* | € 4.916,02* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.129,42* | € 5.249,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|