Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
VSC2-58-1FM | Duale Kamera mit Kabel, L = 1m, D = 5,8mm Auflösung: 640 x 480 Pixel (307.200)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
269-VSC2-58-1FM
Hersteller:
Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
VSC2-58-1FM
EAN/GTIN:
0793950400920
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
Teledyne FLIR VSC2-58-1FM | Duale Kamera mit Kabel zum Anschluss an Videoscope / Endoskop Flir VS70
Duale Kamera mit Kabel VSC2-58-1FM zum Anschluss an Videoscope / Endoskop Flir VS70
Ausstattung und Highlights
Durchmesser: 5,8mm
Kabellänge: 1m flexibel federnd
Auflösung: 307.200px
Sichtfeld: 56 Grad
Brennweite: 20 bis 60 mm
Mit VST
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Messtechnik für spezielle Anwendung-220113
>
Videoskope - Endoskope-220118
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör Endoskop Teledyne
,
FLIR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,44*
€ 1.691,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,09*
€ 1.685,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,58*
€ 1.634,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,90*
€ 1.596,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,94*
€ 1.550,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VST | Kabelloser VS70 Sender 2,4 GHz Handgerät
Teledyne FLIR
VST
ab € 317,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen