Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSC41-2RM | Kamera mit Kabel, L = 2m, D = 4,1mm Auflösung: 320 x 240 Pixel (76.800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSC41-2RM | Kamera mit Kabel, L = 2m, D = 4,1mm Auflösung: 320 x 240 Pixel (76.800)
VSC41-2RM | Kamera mit Kabel, L = 2m, D = 4,1mm Auflösung: 320 x 240 Pixel (76.800)
Artikel-Nr.:
     269-VSC41-2RM
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     VSC41-2RM
EAN/GTIN:
     0793950400968
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Teledyne FLIR VSC41-2RM | Kamera für kleine Durchmesser mit Kabel VSC41-2FM für Videoscope / Endoskop Flir VS70


Kamera für kleine Durchmesser mit Kabel VSC41-2FM für Videoscope / Endoskop Flir VS70
Ausstattung und Highlights
  • Durchmesser: 4,1 mm
  • Kabellänge: 2 m
  • Auflösung: 76.800px
  • Sichtfeld: 53 Grad
  • Brennweite: 20 bis 60 mm (Weitwinkel)
  • Mit VST


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, FLIR, Zubehör Endoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,11*
€ 1.437,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,37*
€ 1.432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,82*
€ 1.393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,30*
€ 1.360,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,02*
€ 1.313,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
VST
ab € 314,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.