Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC
VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC
VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC
VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC
VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC
VT8-600 | Stromzange 100A AC/DC
Artikel-Nr.:
     269-VT8-600
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     VT8-600
EAN/GTIN:
     0793950386002
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Teledyne FLIR VT8-600 | Multifunktions-Stromzange 100 A, 600 V für Spannung, Strom & Durchgang.


Die robuste Stromzange VT8-600 ist ein hochwertiges Messgeräte für Spannung, Durchgang und Strom. Die VT8-600 zeichnet sich durch die Schutzart CAT III-600 V / CAT IV-300 V aus und unterstützt die Messbereiche 100 A / 600 V. Die FLIR VT8 Serie umfasst noch die Stromzange VT8-1000. Diese zeichnet sich durch die Schutzart CAT III-1000 V / CAT IV-600 V aus und unterstützt die Messbereiche 200 A / 1000 V. Die Messgeräte der VT8 Serie sind mit einer optimierten Stromzange ausgestattet, die auch unter beengten Platzverhältnissen und an dicken Kabeln funktioniert. Umfangreiche Messfunktionen machen die Geräte der VT8 Serie zu besonders vielseitigen Hilfsmitteln. Alle Aufgaben können mit einem einzigen Gerät erledigt werden.

Messfunktionen:

  • TRMS
  • Spannung und Strom (AC/DC)
  • Durchgangsprüfung
  • Widerstand
  • Kapazität

Ausstattung und Highlights
  • Zangenöffnung: 15,5 mm
  • Display: Multifunktions-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 6000 Werte
  • Arbeitsleuchten: Weiße LED
  • Wechsel-/Gleichspannung: 0,1 V
  • Kapazität: 600 µF ± 4,0 %, 6000 µF ±10,0 %
  • Widerstand: 60,00 MΩ ± (1,5 %)
  • Messbereich Wechselstrom/Gleichstrom: 100 A
  • Echteffektivwert (TRMS): Ja
  • Messbereich V AC/DC: 600 V
  • Genauigkeit V AC/DC: -1,5 %, 1,0 % (45 bis 66 Hz)
  • Schwellenwert Durchgangsprüfung: 10 Ω to 100 Ω
  • Genauigkeit Wechsel-/Gleichstrom: ±2.5% (50 to 60 Hz)
  • Auflösung Wechsel-/Gleichstrom: 0.1 A
  • Auflösung Wechsel-/Gleichspannung: 0.1 V
  • Zusätzliche Messfunktionen: DCA zero, relative mode (AC/DC voltage, AC current, and capacitance), data hold
  • Berührungsloser Spannungsprüfer: [NCV] >100 Vrms;
  • Automatische Abschaltung: Nach 15 Minuten
  • Auto-Range: Ja
  • Polarität: Automatische Anzeige positiver und negativer Polarität
  • Abmessungen (B × H × T): 210 × 53 × 35 mm
  • Garantie: Beschränkt, 3 Jahre
  • Gewicht: 163,7 g mit Batterien
  • Stromversorgungsquelle: 2 × AA-Batterie (Alkaline)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, spannungsprüfer, flir spannungsprüfer, Teledyne, FLIR, VT8, Spannung, Strom, Durchgang, Multimeter, Stromzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 136,67*
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 136,68*
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 136,92*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 146,33*
€ 6,90*
ab € 132,52*
€ 152,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,93*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,50*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,14*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,39*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,68*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.