| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z207Y Herst.-Nr.: Z207Y EAN/GTIN: 4012932127652 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z207Y | METRAFLEX 300M XBL/3 Flexibler Stromsensor 3/30/300 A, 500-5mV/A, mit einer Schleifenlänge von 22 cm für Mavowatt Netzanalysatoren.Mit dem Mikro-Rogowski-Stromsensor messen Sie sowohl an Stromschienen als auch in der Stromverteilung sicher, präzise und flexibel. Die Spule eignet sich vor allem für schwerzugängliche und enge Stellen besonders gut. Der Stromsensor kann für Langzeitmessungen durch eine externe Stromversorgung betrieben werden. Ausstattung und Highlights - Breites Einsatzgebiet, 3 Messbereiche 3 / 30 / 300 A AC und hohe Bandbreite 20 Hz ... 100 kHz (±1dB / 50 Hz) für Oberschwingungsanalyse
- Genaue Messung auch bei niedrigen Strömen, durch großen Dynamikbereich und hohe Sensorempfindlichkeit
- Geringer Lageeinfluss des Leiters und minimale Fremdfeldbeeinflussung
- Einfache Anwendung auf engem Raum durch kleinen Sensorquerschnitt 6 mm
- Sichere Handhabung auch mit Schutzhandschuhen, Öffnen des Sensors und Messbereichseinstellung im Einhandbetrieb
- Stromsensor mit Schutzart IP50, Messverstärker mit IP40
- Hohe Sicherheit für den Anwender, Messkategorie 1000V @CAT III, 600V @CAT IV und unbegrenzte Überlastbarkeit, ausgelegt für Dauerbetrieb
- Anschluss: Hypertronics-Stecker
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 715,26* | € 796,52* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 726,46* | € 803,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 725,83* | € 806,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 743,72* | € 823,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 750,69* | € 831,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|