Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z270S | Messsonde mit zwei Funtionstasten für METRAHIT IM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z270S | Messsonde mit zwei Funtionstasten für METRAHIT IM
Z270S | Messsonde mit zwei Funtionstasten für METRAHIT IM
Artikel-Nr.:
     269-Z270S
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z270S
EAN/GTIN:
     4012932129137
Suchbegriffe:
Multimeter
Zubehör Multimeter
Sonden - Fühler
Gossen

Gossen Metrawatt Z270S | Tastensonde für METRAHIT IM Xtra Digitalmultimeter.


Die Tastensonde für Fernbedienung ist für den Anschluss an die Isolationstester METRAHIT IM XTRA vorgesehen. Die Tastensonde enthält Tasten für Start/Stopp der Messung (Taste START) sowie für die Speicherung der Messwerte (Taste STORE).


Ausstattung und Highlights
  • 600 V CAT IV 1 A (mit Sicherheitskappe)
  • 1000 V CAT III 1 A (mit Sicherheitskappe)
  • 1000 V CAT II 10 A (ohne Sicherheitskappe)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,24*
€ 136,76*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 138,81*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.