| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z506L Herst.-Nr.: Z506L EAN/GTIN: 4012932129250 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z506L | Sonde in 4-Leiter-Messtechnik für L-Anschluss mit 4 m Anschlusskabel.Sonde für L mit auswechselbarer Prüfspitze und 4 m Sondenkabel für PROFITEST PRIME Prüfgerät, 300 V CAT IV, kurzzeitig 25 A, Dauerbelastung 16 A (Geeignet für 25 A Kurzschlussbetrieb, 10 s „Einschaltzeit", 30 s „Ruhezeit"), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, messleitung krokodilklemme, abgreifklemme, Zubehör, Optionen, Erweiterungen, Prüfgerät, Testgerät, Prüfadapter, VDE, VDE-Norm, DIN VDE, BGV-A3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,26* | € 246,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,36* | € 257,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,24* | € 268,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 238,53* | € 268,96* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,85* | € 270,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|