Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz für Spanngurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-1002-55-2
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     1002-55-2
EAN/GTIN:
     4034138902888
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung
Maße: 100 mm x 100 mm für 90° Winkel verwendbar geschlitzt, 45° abgeschrägt zur einfachen Einfädelung des Spanngurtes schont den Gurt vor scharfen, rauen Kanten durch Bandführung und seitlichen Nasen wird Verrutschen oder Abfallen der Kantenschutzecken verhindert bessere Verteilung der Vorspannkräfte Der Kunststoff-Kantenschutz dient zum Schutz des Gurtbandes bei scharfkantigem Ladegut. Er besitzt die Abmessung 100x100mm, ist geschlitzt und für 90° Winkel verwendbar. Der Schlitz ist um 45° abgeschrägt, damit das Gurtband komfortabel in den Kantenschutz eingelegt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die deutlich bessere Verteilung der Vorspannkräfte der Spanngurte.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
24112401
Weitere Suchbegriffe: 1002552, KANTENSCHUTZ 100x100 mm KUNSTSTOFF 1002552 Kantenschutz Spanngurte Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.