Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 26X8D
>
Lackierung
>
Lackpflege
>
Versiegelungen
>
Artikel
Schleifen-Polieren-Versiegeln Compact 1 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-2000-335-1
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
2000-335-1
EAN/GTIN:
4034138892318
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
20003351 Politur Schleifpaste Polie...
COMPACT 1 20003351 Politur Schleifp...
schnelle und professionelle Aufbereitung von gebrauchten Fahrzeuglacken Schleifen, Polieren und Versiegeln in einem Arbeitsschritt frei von flüchtigen Silikonen für HS-Lacke geeignet Compact ist eine professionelle Allround-Politur mit guter Abtragsleistung, die in einem Arbeitsgang verwitterte und mittelstark verkratzte Lacke schleift, poliert und versiegelt. Die im Produkt enthaltenen Wachse und Öle lassen einen sehr intensiven Glanz entstehen, so dass dieses Produkt die perfekte Politur für Kfz-Aufbereiter mit Zeitdruck ist. Die Politur ist für sämtliche Klarlacke, inklusive der Kratzfesten und der HS-Lacke geeignet und erzeugt durch das hochwertige Aluminiumoxid eine geringe Hitzeentwicklung. Frei von flüchtigen Silikonen Autopolieren leicht gemacht Die Schleifpaste wird mit der Poliermaschine aufgetragen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bitte achten Sie darauf, dass verschiedene Polierschwämme auch ganz unterschiedeliche Ergebnisse liefern. Um die Schleifwirkung der Politur perfekt zu nutzen, empfiehlt unser Expertenteam die Lammfellscheiben (Art.-Nr. 2000-350-75 und 150) oder die harten, gelben Polierschwämme (Art.-Nr. 2000-351-75 und -150) anzuwenden. Um den perfekten Glanz zu erzielen sollten weiche Polierscheiben, wie unsere Waffelschwämme (Art.-Nr. 2000-354-75 und 150) oder die weichen, schwarzen Polierschwämme (Art.-Nr. 2000-353-75 oder -150)eingesetzt werden. Diese 3 in 1 Paste vereint das Schleifen, das Polieren und anschließendes Versiegeln des Fahrzeuglacks in nur einem Arbeitsschritt. Testen Sie Compact und staunen Sie wie der Lack schon nach dieser kurzen Profibehandlung glänzen kann. Mit COMPACT von Normfest glänzt jeder Autolack
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
VPE:
1
... >
Lackierung
>
Lackpflege
>
Polierpasten
... >
Lager 26X8D
>
Aufbereitung
>
Polituren
... >
Lackierung
>
Lackpflege
>
Polituren
... >
Lager 26X8D
>
Chemische Produkte
>
Polituren
... >
Lackierung
>
Lackpflege
>
Schleifpaste
... >
Lager 26X8D
>
Aufbereitung
>
Schleifpasten
... >
Lackierung
>
Lackpflege
>
Versiegelungen
... >
Lager 26X8D
>
Aufbereitung
>
Versiegelungen
... >
Lager 26X8D
>
Caravan
>
Versiegelungen/Polituren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lammfell Polierschwamm für sehr hohen Abtrag Ø 75 mm, weiß
Normfest
2000-350-75
ab € 9,90*
Zubehör
Polierschwamm hart, hoher Abtrag Ø 150 mm, gelb
Normfest
2000-351-150
ab € 10,78*
Zubehör
Polierschwamm hart, hoher Abtrag Ø 75 mm, gelb
Normfest
2000-351-75
ab € 5,91*
Zubehör
Polierschwamm soft, leichter Abtrag Ø 150 mm, schwarz
Normfest
2000-353-150
ab € 11,30*
Zubehör
Polierschwamm soft, leichter Abtrag Ø 75 mm, schwarz
Normfest
2000-353-75
ab € 5,93*
Zubehör
Waffel-Polierschwamm für sehr leichten Abtrag Ø 150 mm, schwarz
Normfest
2000-354-150
ab € 13,43*
Zubehör
Waffel-Polierschwamm für sehr leichten Abtrag Ø 75 mm, schwarz
Normfest
2000-354-75
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen