Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifpaste
>
Artikel
Hochleistungs-Schleifpaste Scratch Cut 500 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-2000-341-500
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
2000-341-500
EAN/GTIN:
4034138922244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpaste für den 1. Arbeitsgang unseres 2-Step Poliersystems extrem schnell und perfekt zum gewünschten Aufbereitungsziel extrem hohe Abtragsleistung mit DRA Technologie hoher Glanzgrad silikon- und ammoniakfrei frei von Glanzverstärkern lange Verarbeitungszeit eignet sich für alle Automotiv & Marine-Lacksysteme incl. HS, MS, 1K-Lacke, Acryl-, Zellulose & Synthetiklacke bei extrem vielen, tiefen und starken Kratzern empfehlen wir die Verarbeitung mit unserem Lammfell (Art.-Nr. 2000-350-..) bei mittleren Kratzern oder stark oxidierten Lacken empfehlen wir die Verarbeitung mit unseren weißen Polierschwämmen (Art.-Nr. 2000-357-..) bei besonders weichen oder frischen Lacken empfehlen wir die Verarbeitung mit unseren orangenen Polierschwämmen (Art.-Nr. 2000-352-..) SCRATCH CUT ist eine Hochleistungs-Schleifpaste zur Beseitigung von unterschiedlich tiefer Kratzer und schwerer Oxidationen in der Klarlackschicht von Lack und Gelcoat. Die Schleifpaste ist für eine Vielzahl von Lacken geeignet wie z.B. wasserbasierte, HS-, MS-, Infrarot-, Zweikomponenten-, Cellulose-, Synthetik-, Acryl- und Herstellerlacke, inklusive der kratzfesten Klarlacke. Die Mikro-Präzisions-Schleifpartikel aus hochwertigem Aluminiumoxid erzeugen bei geringer Hitzeentwicklung eine hohe Abtragsleistung bei maximalen physischen Glanzgrad und die verlängerte Verarbeitungszeit verhindert ein Antrocknen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
... >
Lackierung
>
Lackpflege
>
Polierpasten
... >
Lager 26X8D
>
Aufbereitung
>
Polituren
... >
Lager 26X8D
>
Chemische Produkte
>
Polituren
... >
Lackierung
>
Lackpflege
>
Schleifpaste
... >
Lager 26X8D
>
Caravan
>
Versiegelungen/Polituren
Weitere Suchbegriffe:
Schleifpaste
,
polierpaste 500g
,
polierpaste
,
polierpaste blau
,
2000341500 Politur Schleifpaste Polierpaste Versiegelung schleifen polieren Aufbereitung Fahrzeugaufbereitung
,
SCRATCH CUT HOCHL SCHLEIFP 500g V6 2000341500 Politur Schleifpaste Polierpaste Versiegelung schleifen polieren Aufbereitung Fahrzeugaufbereitung Hochleistungs Scratch Cut 500 g Polierpasten Polituren Versiegelungen Reinigungs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hochglanz Antihologramm Politur Scratch Finish 500 g
Normfest
2000-343-500
ab € 22,55*
Zubehör
Lammfell Polierschwamm für sehr hohen Abtrag Ø 150 mm, weiß
Normfest
2000-350-150
ab € 13,35*
Zubehör
Lammfell Polierschwamm für sehr hohen Abtrag Ø 75 mm, weiß
Normfest
2000-350-75
ab € 9,90*
Zubehör
Mikrofasertuch hochflorig grau, sehr weich, 40 x 40 cm
Normfest
2000-745-40
ab € 11,92*
Zubehör
Mikrofasertuch lila 40 x 60 cm 2 Stück
Normfest
2000-940-60
ab € 4,80*
Zubehör
Mikrofasertuch türkis 40 x 40 cm 2 Stück
Normfest
2000-940-40
ab € 4,06*
Zubehör
Polierschwamm hart, hoher Abtrag Ø 150 mm, gelb
Normfest
2000-351-150
ab € 10,78*
Zubehör
Polierschwamm hart, hoher Abtrag Ø 75 mm, gelb
Normfest
2000-351-75
ab € 5,91*
Zubehör
Polierschwamm medihard für Scratch Cut
Normfest
2000-357-80
ab € 5,53*
Zubehör
Polierschwamm medihard Ø 150 mm, für Scratch Cut
Normfest
2000-357-150
ab € 11,28*
Zubehör
Polierschwamm medium, mittlerer Abtrag Ø 150 mm, orange
Normfest
2000-352-150
ab € 11,31*
Zubehör
Polierschwamm medium, mittlerer Abtrag Ø 75 mm, orange
Normfest
2000-352-75
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen