| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 26X8D-2894-457 Herst.-Nr.: 2894-457 EAN/GTIN: 4034138889998 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nach TÜV Richtlinien hergestellt geeignet für Run-Flat-Reifen frostschutzsicher schnell trocknend, damit der Reifen auf der Felge nicht rutschen kann hervorragendes Ablüftverhalten hohe Gleitfähigkeit biologisch abbaubar keine Allergiegefahr für die Monteure Diese Paste dient zur leichten und schnellen Montage aller PKW, LKW und Zweiradreifen. Sie ist für Run-Flat-Reifen geeignet, frostsicher, biologisch abbaubar und besitzt eine hohe Gleitfähigkeit. Damit die Reifen auf der Felge nicht rutschen, ist die Paste schnelltrocknend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 kg | VPE: | 1 | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2894457 Reifenpaste, REIFENMONTAGE PASTE WEISS 5 2894457 Reifenpaste Reifenmontagepaste White Tap weiss 5kg Reifenwechsel Reifenmontage Reifen Paste Griptap grip tap Grip Gribtab grib tab Grib Griptab Reifenmontagespray Reifenspray montage Reifenreparatur Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |