| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 26X8D-2894-459 Herst.-Nr.: 2894-459 EAN/GTIN: 4034138910302 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | speziell für Run-Flat-, Breit- und Niederquerschnittreifen erhöhte Gleitwirkung mit optimaler Dichtwirkung trocknet schnell und transparent ab auch für warme/heiße Regionen kein Austrocknen im offenen Eimer Konsistenz: cremig Farbe: blau Verarbeitungstemperatur: -10° C bis +50° C Diese Reifenmontagepaste ermöglicht mit speziellen Wachskomponenten eine schnelle und einfache Reifenmontage. Die besonders druckstabilen Schmiereigenschaften verhindern Montagebeschädigungen an den Reifenflanken, sowie Felgen und ermöglichen bei Niederquerschnitt- und Breitreifen (Run-Flat-Reifen) sichere und einfache Montage. Damit die Reifen auf der Felge nicht rutschen, ist die Paste schnelltrocknend. Das Produkt ist biologisch abbaubar und trocknet transparent ab. Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +50°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 kg | VPE: | 1 | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2894459 Reifenmontagespray Reifenpaste, RUN TAP FLAT REIFENMONTAGEPASTE 5KG 2894459 Reifenmontagespray Reifenpaste Reifenmontagepaste Run Tap Griptap grip tap Grip Gribtab grib tab Grib Griptab Reifenspray Reifenwechsel Reifenmontage Reifen Paste montage Reifenreparatur Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |