| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-2896-502 Herst.-Nr.: 2896-502 EAN/GTIN: 4034138898693 |
| | | |
|
| | |
| Spaltvermögen maximal 0,2 mm temperaturbeständig von -55°C bis +270°C 10 Minuten ablüften lassen silikonfrei mit Dosiertülle Farbe: rot Plastomar ist eine dauerplastische Dichtmasse auf Basis Polyurethan und eignet sich aufgrund ihrer ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit besonders für hochbeanspruchte Dichtverbindungen verschiedenster Materialkombinationen, wie Metall-Metall / Metall-Kunststoff / Kunststoff-Kunststoff. Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +270°C. Weitere Informationen: | | VPE: | 10 | Inhalt: | 85 g | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2896502 Dichtmittel, PLASTOMAR DAUERPL ABDICHTUNG 85G V10 2896502 Dichtmittel Plastomar Dauerplastische Universaldichtung 85 g Polyurethan Dichtmasse Check Inspektion Wartung Abdichtungen Dichtmassen Instandsetzung Umbau Einbau Fahrzeug |
| | |
| |