Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Metall-Kleber Mirrlock Inhalt: 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-2898-557
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2898-557
EAN/GTIN:
     4034138201943
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
2-Komponenten-Kleber Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C berührungsfest: nach ca. 20 Sekunden Aushärtung: ca. 12 Stunden bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit Zugfestigkeit: ca. 35 N/mm2 (Glasbruch) Mirrlock ist ein mittelviskoser, elastischer Zweikomponenten-Klebstoff, der für alle Anwendungen geeignet ist, in denen gute Scher- und/ oder Schlagfestigkeiten an Glas, Keramik und Metall, sowie an Kombinationen dieser Werkstoffe, gefordert werden. Seine speziellen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen, wie zum Beispiel zur Befestigung von Innenspiegeln auf der Windschutzscheibe. Der Temperatureinsatz liegt zwischen -55°C und +120°C.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
transparent
UNSPSC:
47131806
Piktogramme::
ghs07
UFI::
363S-F2SC-U20W-ECWF
Gefahrenhinweise::
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.|H319 Verursacht schwere Augenreizung.|H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Signalwort::
Achtung
Gefahrenkategorie::
Eye Irrit. 2;Skin Sens. 1;Aquatic Chronic 3
Sicherheitshinweise::
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.|P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.|P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.|P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.|P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.|P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.|P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoffe::
Enthält:Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, 2 komponenten kaltkleber, 2898557 Glasmetallkleber Klebstoff, MIRRLOCK GLAS METALL KLEBER SET a 5 ST 2898557 Glasmetallkleber Klebstoff Inhalt Stück Duolock Glas Metall Kleber Glaskleber Metallkleber Screen Scheibenverklebung Scheibenreparatur Scheibenersatz Scheibenaustausch mirro miro mirlock mirlok Autoverglasung Klebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.