Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelt für Bohrung 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-3561-663-2
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3561-663-2
EAN/GTIN:
     4034138606854
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 6 mm
silikonfest schwarz Loch-Ø d: 6 mm Loch-Ø D1: 9 mm Gesamt-Ø D: 11 mm Gesamthöhe H: 6 mm Höhe h1: 1 mm Doppelseitige Kabeltüllen zum Schutz vor scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, normfest kabeltülle, 35616632 Doppeltülle, KABELTÜLLE DOPPEL F BOHRUNG 9MM 35616632 Doppeltülle Kabeltüllen doppelt Bohrung 9mm Kabeltülle Tülle Elektrik Autoelektrik Elektronik Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.