Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelt für Bohrung 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-3561-666-5
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3561-666-5
EAN/GTIN:
     4034138606939
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 21mm
silikonfest schwarz Loch-Ø d: 21 mm Loch-Ø D1: 31 mm Gesamt-Ø D: 38 mm Gesamthöhe H: 11 mm Höhe h1: 1,5 mm Doppelseitige Kabeltüllen zum Schutz vor scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, normfest kabeltülle, 35616665 Doppeltülle, KABELTÜLLE DOPPEL F BOHRUNG 31MM 35616665 Doppeltülle Kabeltüllen doppelt Bohrung 31mm Kabeltülle Tülle Elektrik Autoelektrik Elektronik Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.