Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelt für Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-3561-666-6
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3561-666-6
EAN/GTIN:
     4034138606946
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 25mm
silikonfest schwarz Loch-Ø d: 25 mm Loch-Ø D1: 30 mm Gesamt-Ø D: 36 mm Gesamthöhe H: 11 mm Höhe h1: 3,5 mm Doppelseitige Kabeltüllen zum Schutz vor scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, normfest kabeltülle, 35616666 Doppeltülle, KABELTÜLLE DOPPEL F BOHRUNG 30MM 35616666 Doppeltülle Kabeltüllen doppelt Bohrung 30mm Kabeltülle Tülle Elektrik Autoelektrik Elektronik Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.