| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-3723-050-07 Herst.-Nr.: 3723-050-07 EAN/GTIN: 4034138890994 |
| |
|
| | |
| Normlight (Distributed by Normfest) Volt: 12 Sockel: BA15s Watt: 5 Diese Schlusslicht Lampe hat 5W, einen BA15s Sockel und ist aus der bewährten NOMRLIGHT Qualität. Schlusslicht sorgt für gute Sichtbarkeit Wenn es draußen dunkel wird sind Fahrzeuge ohne ausreichende Beleuchtung ein großes Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer. Dabei ist nicht nur die Beleuchtung vor dem Fahrzeug von enormer Wichtigkeit sondern auch eine funktionstüchtige Schlusslichtlampe. Sie sorgt dafür, dass auch der nachfolgende Verkehr das eigene Fahrzeug rechtzeitig sieht und sich andere Teilnehmer frühzeitig auf das Verkehrsgeschehen einstellen können. Mit einer hellen Schlussleuchte am Auto ist man nicht zu übersehen Beim Wechsel der Schlusslicht Birne sollte auf die Leistung geachtet werden. Diese kann nicht nur von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein, sondern ist in der Regel auch wesentlich geringer als die der Bremsleuchte. Damit soll verhindert werden, dass das Schlusslicht die Bremslichter überstrahlt. So bleibt die Bremsleuchte trotz Beleuchtung des Fahrzeugs beim Bremsvorgang noch ausreichend sichtbar. Die Schlusslicht Lampe von Normfest ist daher mit 5W ausgelegt und bietet damit ausreichende Helligkeit. Hohe Zuverlässigkeit und einfache Handhabung Da die hintere Beleuchtung des Fahrzeugs von den PKW-Insassen nur schwer wahrgenommen werden kann fällt ein defektes Schlusslicht meist erst beim Besuch in der Werkstatt auf oder wenn der Fahrer von einem anderen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht wird. Eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist daher besonders wichtig um sich dauerhaft auf eine ausreichende Sichtbarkeit im Straßenverkehr durch ein funktionierendes Schlusslicht verlassen zu können.Den Wechsel der Schlusslicht Birne können die meisten Autofahrer selbst vornehmen, nur bei einigen Fahrzeugmodellen gestaltet sich der Austausch kompliziert und sollte von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden.Wird der Wechsel selbst vorgenommen, sollte man sich in jedem Fall über die Merkmale des benötigten Leuchtmittels informieren. Im Wesentlichen sind die Spannung, die Leistung sowie der Sockel ausschlaggebend um die passende Schlusslicht Birne zu finden. Für den dauerhaft sicheren Sitz verfügt die 12V Normlight 5W Schlusslichtlampe über einen herkömmlichen BA15s Bajonettsockel. Mit einer Betriebsspannung von 12V ist das Schlusslicht für den Betrieb in allen herkömmlichen Pkw ausgelegt. Sie haben Fragen, Anregungen oder Meinungen? Wir helfen gerne! Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular oder rufen beim telefonischen Kundenservice durch. Wir freuen uns Ihnen helfen zu können! Weitere Informationen: | | VPE: | 1 | Hersteller: | Normlight |
|
| | |
| | | |
| |