Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Stücke 6,4/3,2mm flammgeschützt, Länge: 10 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-3771-200-64
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3771-200-64
EAN/GTIN:
     4034138896453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Durchmesser vor dem Schrumpfen: 6,4 mm Durchmesser nach dem Schrumpfen: 3,2 mm Wandstärke: 0,60 mm Länge: 100 mm schwarz flammgeschützt Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C Schrumpftemperatur: ab 90°C Schrumpfrate: 2:1 Zulassung: UL224 Flexible Schrumpfschlauch-Stangen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
26121605
Weitere Suchbegriffe: 377120064 Schrumpfschläuche Isolierschlauch, SCHRUMPFSCHLAUCH 100MM SCHWARZ 6 4 2 1 377120064 Schrumpfschläuche Isolierschlauch Schrumpfschlauch Stücke 3 2mm flammgeschützt Länge 10 cm schwarz Schrumpfschlauchspulen Elektrik Autoelektrik Elektronik Schrumpfschlauchstücke Inhalt 125 Teile Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.