| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-4585-451-10 Herst.-Nr.: 4585-451-10 EAN/GTIN: 4034138609459 |
| |
|
| | |
| Rolle 115mm x 10m hohe Flexibilität mehr Leistung durch innovative Streuung für Nass- und Trockenanwendungen dreidimensionaler Aufbau, zur Bearbeitung gewölbter Oberflächen und Profile Kornart: Aluminiumoxid very fine Bindemittel: Kunstharz Trägermaterial: Vlies Streuung: Total Coating, dreidimensional Farbe: rot Körnung: 360 Das Schleifvlies ist besonders für den Schliff von Oberflächen entwickelt, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen. Die Produkte arbeiten ausgezeichnet auf Holz-, Kunststoff-, Metallkomponenten sowie auf lackierten Oberflächen. Die Schleifrolle kann nass oder trocken zur Entfernung von Verunreinigungen, Oxydation und Schmutz eingesetzt werden. Wegen des dreidimensionalen Aufbaus ist es leicht, das Schleifpapier bei gewölbten Oberflächen und Profilen zu verwenden. Auch schwer erreichbare Stellen können problemlos geschliffen werden. Das Schleif-Produkte ist eine kosteneffektive Alternative zu Stahlwolle, Schleifgewebe und -papieren. Mit dem Schleifvlies erzielt man effektiv und kostengünstig ein einheitliches Schliffbild. Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 458545110 Schleifen Trockenschleifen Nassschleifen Schleifvlies Vlies Rolle Lackierung Lackierer Autolackierung Lackierarbeiten, SCHLEIFVLIESROLLE VERY FINE ROT 458545110 Schleifen Trockenschleifen Nassschleifen Schleifvlies Vlies Rolle Lackierung Lackierer Autolackierung Lackierarbeiten Schleifvliesrolle very Körnung 360 rot |
| | |
| |