Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schleifscheiben K24 Ø50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-4679-04-24
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4679-04-24
EAN/GTIN:
     4034138905360
Suchbegriffe:
46790424 Hochleistungsschleifscheib...
HOCHLEISTUNGS ZIRCOLOC BLAU 50MM K2...
hohe Abtragsleistung schneller Schliff extrem hohe Standzeit geringe Wärmeentwicklung wenig Verschleiß max. 30.000 U/min. Scheiben-Ø 50mm zum Zurückschleifen von Schweißnähten und -punkten zum Entfernen von Roststellen zum Abschleifen von Lacken und Grundierungen zum Entfernen von Schäden an Aluminiumfelgen Die neuen Hochleistungs-Zircoloc Schleifscheiben bestehen aus Zirkonkorund, innovativen schleifaktiven Füllstoffen und einer speziellen sehr widerstandsfähigen Zusatzbeschichtung. Die Schleifscheiben basieren auf dem modernsten Stand der Schleiftechnologie und bieten durch ihre herausragenden Eigenschaften einen deutlichen Mehrwert. Besonders deutlich werden diese Vorteile im Vergleich mit den handelsüblichen Schleifscheiben.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
31191505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.