| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 26X8D-4982-60 Herst.-Nr.: 4982-60 EAN/GTIN: 4034138614682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rolle à 250 g Flussmittelgefüllt 3,5% Legierung: PB6OSN4O Schmelzbereich: 183°C bis 238°C Verhältnis: Blei 60, Zinn 40 Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.1.B bzw. DIN EN 61190-1-3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 2mm, lötzinn, 498260 schweißen, LÖTDRAHT 2MM SPULE 250 GR 498260 schweißen Lötdraht Ø 2 mm Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Lötzinn Löten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |