| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 26X8D-5895-8 Herst.-Nr.: 5895-8 EAN/GTIN: 4034138622106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | silikonfrei lebensmittelecht nach RoHS3 und REACH Material: Weich-PVC Shore-Härte: ca. 78° Shore A Zusammensetzung: PVC / Gleitmittel / DOP-Weichmacher / Organo-Zinn-Stabilisator (cadmiumfrei) Dichte: 1,19g / cm³ therm. Einsatzbereich: -20°C bis +65°C Toleranzen: nach DIN/EN 16940 kurzzeitige Druckbelastung: bei 20°C Umgebungstemperatur und Durchflussmedium gem. Übersicht Brennbarkeit: das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend Glasklarer Kunststoffschlauch aus PVC für die Scheibenwaschanlage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | VPE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlauch waschanlagen, 58958 scheibenwaschanlage schlauch, PVC SCHLAUCH TRANSPARENT 8 0 X 1 15M 58958 scheibenwaschanlage schlauch Schläuche 10m x mm Scheibenwaschanlage Waschanlage Verbinder Düse Duese Waschdüse Check Inspektion Wartung Kunststoffschlauch glasklar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |