Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Starthilfe
>
Artikel
Akku 12/24V für Start Booster 12/24V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-7771-12-13
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7771-12-13
EAN/GTIN:
4034138921698
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
- für Start Booster 12V und 24V - Länge: 180 mm - Breite: 86 mm - Höhe: 165 mm - Nettogewicht: 8.4 kg - Spannung: 12 V - Kapazität: 25 Ah - Wartungsfrei: Ja - Wiederaufladbar: Ja - Anschluss / Montage: M6
Weitere Informationen:
UNSPSC:
26111710
... >
Lager 26X8D
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Starthilfe
... >
Werkstattbedarf
>
Werkstattbedarf Teil 1
>
Starthilfe
Weitere Suchbegriffe:
77711213 Startergerät Starthilfe
,
AKKU 12V 24V BOOSTER 7771 12 24 77711213 Startergerät Starthilfe Akku Start Booster 77711224 Startebox Box Starter Startgerät mobiles Starthilfegerät Werkstattausrüstung Akkulader
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 268,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.