Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Medizinleuchten
>
Stiftleuchte
>
Artikel
LED Profi Penlight PL20 inkl. 2 x AAA Micro Batterien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-7982-70-80
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7982-70-80
EAN/GTIN:
4034138911330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
moderne LED-Technik inkl. 2x AAA Batterien, Handschlaufe und Gürtelclip Gewicht: 64 g (inkl. Batterien) Abmessungen: 142 x 16 mm Lichtstrom bei 0,5m Abstand: 20 Lumen
... >
Lager 26X8D
>
Autoelektrik
>
Taschenlampen
... >
Werkstattbedarf Teil 1
>
Lampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
cliplampe
,
79827080
,
NORMFEST PL 20 79827080 LED Profi Penlight PL20 inkl 2 x AAA Micro Batterien Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterien zu 40 Stück im Tray, AAA Micro, LR03, alkaline
Normfest
3722-72
ab € 0,62*
Zubehör
VARTA Akkus 800 mAh, AAA, LR03, Micro
Normfest
3722-40
ab € 6,48*
Zubehör
VARTA Longlife Power Batterien Micro, LR03, AAA
Normfest
3722-04
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen