Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Miniakkuschrauber
>
Artikel
12V Akku-Schrauber AS12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-7983-200-1
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7983-200-1
EAN/GTIN:
4034138925115
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber 12v
mini-akkuschrauber
Spannung: 12 V RPM: 0-350 / 0-1300 U/min Min. / max. Futteraufnahme: 1,0 - 10 mm Gewicht mit Batterie: 1,0 kg Batteriekapazität: 2,0 Ah Maximales Drehmoment: 25 Nm Wird geliefert im hochwertigen Koffer mit 2 x 2,0 Ah Akkus und Ladegerät Kompakter, leistungsstarker 12-V-Lithium-Ionen-Schrauber. Ideal für leichte Bohr- und Schraubarbeiten. Eingebautes LED-Licht hilft beim Arbeiten in engen und dunklen Räumen. Anzeige der aktuellen Batterieladung. Drehmomenteinstellung -18 Grad + direktes Bohren. Ergonomisches Design mit weicher Oberfläche. Angenehmes Arbeiten ohne Ermüdung.
... >
Werkzeug
>
Normfest
>
Elektrowerkzeug
... >
Technischer Handel
>
Lager 26X8D
>
Neuheiten
Weitere Suchbegriffe:
12V AKKU SCHRAUBER AS12 Akku Schrauber Bohrschrauber Akkubohrer Akkuschrauber Elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen