Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Mini-Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-8696-520-002
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8696-520-002
EAN/GTIN:
     4034138914461
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
Max. Drehmoment: 32 Nm Gewicht: 465 g Antrieb: 3/8“ Leerlaufdrehzahl: 240 rpm Vibrationen: 10.5 m/s² Luftverbrauch: 85 l/min Schallleistungspegel: 92 dB Länge: 120 mm inkl. Stecknippel mit 1/4“ Außengewinde
Weitere Informationen:
UNSPSC:
27112700
Weitere Suchbegriffe: 8696520002 Luftratsch, 3 8 MINI RATSCHENSCHRAUBER 8696520002 Luftratsch Mini Ratschenschrauber Druckluft Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.