Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechknabber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-8696-540-006
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8696-540-006
EAN/GTIN:
     4034138914621
Suchbegriffe:
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
reguläre Größe und Ausführung Zug-Schnitt für Metall Stärke 1.5 mm mit einer Schnittleistung von 0.9 m/min Doppelzahn- Umlaufradsatz bietet mehr Übertragungsleistung für einen gleichmäßigeren Betrieb Polyurethangriff hält die Temperatur und isoliert gegen Vibrationen leichte Bedienung und Regelung Komposit-Gehäuse Gewicht: 988 g Länge: 178 mm Max. Drehzahl: 2600 rpm Vibrationen: 0.8 m/s² Luftverbrauch: 107 l/min Schallleistungspegel: 90 dB Schnittstärke: Aluminium 1,6 mm / Stahl 1,2 mm inkl. Stecknippel mit 1/4“ Außengewinde
Weitere Informationen:
UNSPSC:
27112700
Weitere Suchbegriffe: 8696540006, BLECHKNABBER 8696540006 Blechknabber Druckluft Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.