Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-8696-540-007
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8696-540-007
EAN/GTIN:
     4034138914638
Suchbegriffe:
8696540007
BLECHSCHERE 8696540007 Blechschere ...
leichter und langlebiger Pistolengriff für beste Handhabung Trennmesser für schweren Einsatz machen einen sauberen Schnitt in kaltgerolltem Stahl Polyurethangriff hält die Temperatur und isoliert gegen Vibrationen ideal für das Beschneiden, Ausschneiden und Trennen diverser Bleche Gewicht: 1.205 Kg Länge: 240 mm Max. Drehzahl: 2.600 rpm Vibrationen: 0.7 m/s² Luftverbrauch: 107 l/min Schallleistungspegel: 86 dB Schnittstärke: Aluminium 1,6 mm / Stahl 1,2 mm inkl. Stecknippel mit 1/4" Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
8696-540-019
ab € 16,96*
Zubehör
Normfest
8696-540-020
ab € 19,31*
Zubehör
Normfest
8696-540-017
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.