Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handnietzange NTX Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Aluminium und bis 4 mm Ø Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-8949-11
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8949-11
EAN/GTIN:
     4034138645570
Suchbegriffe:
894911
HANDNIETZANGE NTX GESIPA 894911 Han...
Gewicht: 1,85 kg Gesamtlänge: 570 mm Gerätehub: 10 mm Arbeitsbereich: bis Ø 5 mm Aluminium und bis Ø 4 mm Edelstahl Ausrüstung und Zubehör: Mundstücke 10/18, 10/24, 10/32 Montageschlüssel Handnietzange NT-X der Firma GESPIA zum Nieten von Edelstahl- und Aluminiumbauteilen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
31162801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.