Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 270-2506 Herst.-Nr.: 2506 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Details: Auffangwanne mit 9 Füßen für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeiten. Besitzt die Bauartzulassung Nr. Z-40.22-327. Weitere Informationen: | | Abmessung:: | 820x1220x370 mm | Material:: | PE-RE | Gewicht:: | 12 kg | Farbe:: | schwarz | Zertifikat:: | DIBt-Zulassung! |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 270 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,84* | € 220,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 180,75* | € 229,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,02* | € 234,38* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,66* | € 236,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,66* | € 260,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 270 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 270 | | Versand: Lager 270 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|