Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox 800 x 1200 x 775 mm, für Euro-Holzpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbox 800 x 1200 x 775 mm, für Euro-Holzpalette
Faltbox 800 x 1200 x 775 mm, für Euro-Holzpalette
Artikel-Nr.:
     270-4300-760-CL-6,5-DN
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4300-760-CL-6,5-DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
paletten faltbox
Kunststoff-Faltbox für EUR-Holzpalette -
eine wirtschaftliche Kunststoff-Mehrwegverpackung für alle Branchen.
Besonders geeignet für Bereiche wo Reinheit und Hygiene oberste Gebote sind.
Stapelbar im beladenen Zustand und besonders platzsparend im gefalteten Zustand.
Als Set bestehend aus Kunststoffauflage, Kunststoff-Ring mit Ladeklappe und Kunststoffdeckel
Weitere Informationen:
Abmessung::
außen: ca. 800x1200x775 <br>innen: ca. 750x1150x735 mm
Material::
PE / PP
Gewicht::
25 kg
Farbe::
schwarz / grau / schwarz
Weitere Suchbegriffe: Faltbox, Faltbehälter, Kunststoff-Faltbox, Kunststoff-Behälter, Klappbox, Mehrwegverpackung, Mehrwegbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.