Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox 845 x 1245 x 865 mm, mit 3 Kufen, 6,5 mm C-Ring mit Ladeklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbox 845 x 1245 x 865 mm, mit 3 Kufen, 6,5 mm C-Ring mit Ladeklappe
Faltbox 845 x 1245 x 865 mm, mit 3 Kufen, 6,5 mm C-Ring mit Ladeklappe
Faltbox 845 x 1245 x 865 mm, mit 3 Kufen, 6,5 mm C-Ring mit Ladeklappe
Artikel-Nr.:
     270-4600-760-KCL-6,5-D5,5
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4600-760-KCL-6,5-D5,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltbox
Faltbehälter
Kunststoff-Faltbox
Kunststoff-Behälter
Kunststoff-Faltbox mit 3 Kufen
Innenmaß: 800x1200 mm
Eine wirtschaftliche Kunststoff-Mehrwegverpackung für alle Branchen.
Besonders geeignet für Bereiche wo Reinheit und Hygiene oberste Gebote sind.
Stapelbar im beladenen Zustand und besonders platzsparend im gefalteten Zustand.
Als Set bestehend aus Kunststoffpalette, Kunststoff-Ring mit Ladeklappe und Kunststoffdeckel
Weitere Informationen:
Abmessung::
außen: ca. 845x1245x915 <br>innen: ca. 800x1200x710 mm
Material::
PE / PP
Gewicht::
37 kg
Farbe::
schwarz / grau / schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Mehrwegverpackung, Mehrwegbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.