Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 270-590-K-550 Herst.-Nr.: 590-K-550 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörartikel für Keilpaletten (K6000-GF(GK)-590…)oder Keilauflagen (590…) Kunststoffkeil kann durch Nasen an der Unterseite in eine Keilpalette oder -auflage eingeklipst werden und ist somit gegen Verrutschen gesichert. Weitere Informationen: | | Länge:: | ca. 550 mm | Material:: | Polyolefin (vorwiegend PP-RE) | Farbe:: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Keil, Palette, Kunststoffpalette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 6,13* | € 8,65* | | | | Lager 270 | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 14,69* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 10,98* | € 15,02* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 11,305* | € 15,465* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,41* | € 151,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 270 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 270 | | Versand: Lager 270 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|