Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA Tork Premium Mini Jumbo Toilettenpapier, weiß, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-012-110253
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110253
EAN/GTIN:
     7310791268491
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Das Tork Mini Jumbo System steht für Zeiteffizienz und Kostenreduzierung und bietet viel mehr Toilettenpapier als Standardrollen. Tork Mini Jumbo Toilettenpapier Premium 2-lagig besticht durch hochwertige Optik, ein angenehmes Gefühl und hohe Leistung und ist ideal für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz.

  • Hohe Kapazität: weniger Wartungsaufwand und geringeres Risiko von Papierengpässen.
  • Ansprechendes Design: hinterlässt einen guten Eindruck
  • Weiches, besonders helles Papier hinterlässt einen langanhaltenden Eindruck.
Weitere Informationen:
System:
T2 – Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System
Farbe:
weiß
Rollenlänge:
170 m
Rollenbreite:
9,7 cm
Rollendurchmesser:
18,8 cm
Blattanzahl:
850
Blattlänge:
20 cm
Innendurchmesser Kern:
5,9 cm
Lagen:
2
Kartoninhalt:
12 Rollen x 170 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
252
12
pro Rolle
€ 1,95*
ab € 4,27084*
€ 5,51084*
2 Tage
192
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,7875*
€ 6,0875*
5 Tage
480
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,26417*
€ 6,70417*
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,15167*
€ 6,74917*
Lager 2717
432
12
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 7,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
555500
ab € 73,67*
Zubehör
Tork
555508
ab € 43,71*
Zubehör
Tork
120269
ab € 1,29*
Zubehör
Tork
555000
ab € 30,93*
Zubehör
Tork
555008
ab € 31,42*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,695*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,40*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,43*
Zubehör
Tork
247040
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.