Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essity SCA Tork Premium luxuriöse Flüssigseife, S1, 1000 ml


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen
Ansicht Einzelkartusche
Ansicht Einzelkartusche
Artikel-Nr.:
     2717-013-420911
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420901
EAN/GTIN:
     7322542094747
Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Bieten Sie Ihren Gästen mit der Tork luxuriösen Flüssigseife einen zusätzlichen Hauch von Luxus. Eine angenehm duftende Formulierung, angereichert mit natürlichem Magnolienextrakt und feuchtigkeitsspendenden, rückfettenden Inhaltsstoffen für ein verwöhnendes und cremiges Händewascherlebnis. Geeignet für Tork Flüssig- und Sprühseifenspender, die eine zertifiziert einfache Anwendung (Easy to use) und allen Nutzer*innen eine gute Händehygiene ermöglichen.

  • Einzigartiger, eleganter und lang anhaltender Duft nach Zitrusfrüchten, der eine raffinierte Mischung aus Magnolien-, Orchideen- und Freesiennoten enthält und ein angenehmes Gefühl hinterlässt.
  • Dermatologisch getestet
  • Hautfreundlicher pH-Wert
  • Angereichert mit natürlichem Magnolienextrakt und perligem Glanz für ein reichhaltiges und cremiges Händewaschen.
  • Zeitersparnis für Reinigungspersonal: zertifiziertes müheloses Nachfüllen
  • Sorgen Sie für eine gute Hygiene: Werksversiegelter Flakon mit einer neuen Pumpe für jedes Nachfüllen reduziert das Risiko von Kontamination und trägt dazu bei, die Formulierungen auf dem Weg bis zum Anwender zu schützen.
  • Weniger Abfall: In sich zusammenfallender Flakon reduziert das Abfallvolumen
Weitere Informationen:
System:
S1 - Flüssigseifen System
Inhalt:
1000 ml
Parfümiert:
Ja
Kartoninhalt:
6 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 8,67834*
€ 11,91834*
Lager 2717
60
1
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 18,27*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartusche
€ 18,27*
€ 21,74
pro Kartusche
ab 2 Kartuschen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Kartusche
ab 5 Kartuschen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Kartusche
ab 20 Kartuschen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Kartusche
ab 3000 Kartuschen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Kartusche
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.