Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiros Vlies Mantel Klettverschluss XXL ohne Taschen weiß 50 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-052-25002305
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     25002305
EAN/GTIN:
     4051642575155
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
OP-Kittel

Produktdetails

  • Kragen
  • 4 Klettverschlüsse
  • latexfreie Gummizugbündchen
  • ohne Taschen

Material

  • Polypropylen-Spinnvlies
  • atmungsaktiv, stabil, leicht
  • ≈ 30 g/m² (± 3 g/m²)

Normen und Richtlinien

  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
  • Einwegprodukt
  • latexfrei
  • nicht steril

Lieferumfang: 1 Karton à 50 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL (ca. 150 x 120 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,2336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 80,07*
€ 95,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 77,99*
€ 92,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 74,40*
€ 88,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,86*
€ 86,70
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,68*
€ 73,40
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.