Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilfix Spülan P - Intensiv-Reiniger Pulver, 10 kg - für gewerbliche Geschirrspülmaschinen


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Ansicht Eimer
Ansicht Eimer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-062-100113-010-000
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100113-010-000
EAN/GTIN:
     4029888000946
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver

Eilfix SpülanP ist ein schaumfreier Intensivreiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen. Der Reiniger hat eine starke hygienische Wirkung und eine sehr gute Kalkabbindung. Hartnäckige und verkrustete Speisereste sowie sonstige Ablagerungen beseitigt Eilfix SpülanP rückstandsfrei. Speise-, Kaffee- und Teerrückstände sowie Lippenstift lösen sich problemlos. Sie werden dispergiert, emulgiert und weggeschwemmt, ohne isch auf dem Geschirr oder in der MAschine wieder abzusetzen. Dekore, Glasuren, aber auch Silber, Stahl und Kunststoffe werden trotz intensiver Reinigung nicht angegriffen. Klakablagerungen, die zu einem überhöhten Energieverbrauch führen, verhindert Eilfix SpülanP nachhaltig.

Für alle Wasserhärtegrade geeignet

Gefahrenhinweise:

  • H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P260 Staub nicht einatmen.
  • P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
  • P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

  • EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
10 kg
Konsistenz:
Pulver

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 2,957* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 41,00*
€ 48,79
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 40,88*
€ 48,65
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 39,50*
€ 47,01
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 38,33*
€ 45,61
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 38,02*
€ 45,24
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 29,57*
€ 35,19
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.