| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-090-120943/120942 Herst.-Nr.: 120943/120942 EAN/GTIN: 4023103118423 |
| |
|
| | |
| Vileda Professional Eimer, 6 l, mit 8 Farbclips zur Kennzeichnung der Eimer nach dem 4-Farb-Schema, autoklavierbar, Maße ca. 278 x 176 x 216 mm, passend zu den Vileda-Reinigungswägen Origo und Voleo Pro Dies ist ein Abverkauf, wir haben nur die angebotene Menge! Weitere Informationen: | | Volumen: | 6 Liter | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer vileda, haushaltseimer, Eimer, Wischeimer, Putzkübel, Kübel, Wischkübel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,60* | € 19,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 23,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,04* | € 23,84* | | | | Lager 2717 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,27* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|