Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Großflächenwischer, Thermo-PET, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-099-320893
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     320893
EAN/GTIN:
     4250560510587
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber

Nölle Großflächenwischer

  • Breite 40 cm
  • Stielloch für Stiele ø 24 - 26 mm
  • Buchenholz-Körper
  • mittelharte Thermo-PET-Borsten, hitzebeständig
  • für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden
  • Liefermenge: 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Breite:
    40 cm
    Korpus:
    Buchenholz
    Besatz:
    Thermo-PET, hitzebeständig
    Stielloch ø:
    24-26 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber nölle 40cm, bodenschrubber 40 cm, großraumwischer pbt, Wischer, Großflächenschrubber, Großflächenwischer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
18
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,18*
17 Tage
7
3
€ 4,99*
ab € 5,74*
€ 8,30*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,64*
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.