Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopptex Microfaser-Schwammtuch, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht alle Farben
Produktansicht alle Farben
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-110-300171
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     300171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch grün
schwammtuch

Mopptex Microfaser-Schwammtuch, grün, ca. 23 x 23 cm

Merkmale:

Schlingenfrottestruktur außen, leicht glänzende Oberfläche. Schaumstoffeinlage zwecks erhöhter Wasseraufnahme. Saugt wie ein Schwammtuch, reinigt wie ein Mikrofasertuch!

Einsatzbereich:

Sanitär Reinigung, WC, Küche, Gastro. Topleistung bei allen gängigen Oberflächen

Tuchgröße:ca. 23 x 23 cm

Gewicht: ca. 56 g/Tuch

Einfassung:Doppelt, verstärkt, zusätzliches Einfassband

Waschbarkeit: 60° C

Trocknergeeignet: Ja

Liefermenge: 1 Stück

Weitere Informationen:
Maße:
23x23 cm
Farbe:
grün
Material:
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Tuch, Microfasertuch, Mikrofasertuch, Schwammtücher, Microfasertücher, Mikrofasertücher, Putztuch, Putztücher, Wischtuch, Wischtücher, Microfaserschwammtuch, Microfaserschwammtücher, Mikrofaserschwammtuch, Mikorfaserschwammtücher, Microfaser-Schwammtuch, Microfaser-Schwammtücher, Mikrofaser-Schwammtuch, Mikrofaser-Schwammtücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.