Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopptex Fenstertuch Hochglanz, 40 x 40 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-110-300418
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     300418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
fensterputztuch

Mittelfein gerippte Oberflächenstruktur, Tuchoberfläche in Hochglanzoptik! 2 verschiedene Seiten, besonders hohe Polierwirkung! Besonders starke und reißfeste Einfassung.

Anwendung: Fenster, Spiegel, Glanzflächen, Edelstahl glatt, Chrom

Einsatzbereich: Feucht zum Reinigen für grobe Verschmutzungen, trocken als Sprühreinigung für leichte Verschmutzungen.

Waschbar bei 60 - 95°C.

Weitere Informationen:
Maße:
40x40 cm
Gewicht:
290 g/m²
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Tuch, Wischtuch, Poliertuch, Glastuch, Gläsertuch, Tücher, Wischtücher, Poliertücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Microfasertuch, Microfasertücher, Mikrofasertuch, Mikrofasertücher, Putztuch, Putztücher, Putzlumpen, Lumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.