| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-134-00-047-100 Herst.-Nr.: 00-047-100 EAN/GTIN: 4260241964929 |
| |
|
| | |
| Reinigungskonzentrat für Böden und Flächen, mit Frischeduft Nur zur professionellen Anwendung! Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung | Inhalt: | 10 Liter | pH-Wert: | 8,14 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 19,65* | € 28,45* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,91* | € 37,36* | | | | Lager 2717 | | | | | | pro Kanister | € 6,90* | ab € 29,54* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,954* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|