Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapiere und Membranen
>
Glasfaserfilter
>
Glasfaser Rundfilter
>
Artikel
Glasfaser-Filtrierpapier - Rundfilter, Typ GF 92, Ø 135 mm, 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
272-AY58.1
Hersteller:
Cytiva
Herst.-Nr.:
10421057
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Glasfaser-Filtrierpapier - Rundfilter, Typ GF 92, Ø 135 mm
... >
Lager 272
>
Dialyse / Filtration
>
Filterpapiere und Membranen
Weitere Suchbegriffe:
Filtrierpapier
,
Filtrierpapier (Labor)
,
Filtrierpapiere Labor
,
Labor Filterpapier
,
Papier Filter
,
Papierfilter
,
Glasfaser Rundfilter
,
Glas-Mikrofaserfilter
,
Glasfaserfilter
,
Quarz Mikrofaserfilter
,
Quarzfaser Rundfilter
,
Quarzfaserfilter
,
Rundfilter
,
rundfilter 135mm
,
filterpapier
,
Glas-
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 278,87*
€ 325,87*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,61*
€ 399,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 399,24*
€ 475,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 397,67*
€ 473,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,13*
€ 461,87
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 368,71*
€ 438,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 347,49*
€ 413,51
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 329,21*
€ 391,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 308,61*
€ 367,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0861* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 272
Versand:
Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 272
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen