Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer POWER DIRECT, 100-2000/min, 100 ml-40 l, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-Y822.1
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     50098760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer POWER DIRECT, 100-2000/min, 100 ml-40 l
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Rührplatten, Magnetrührplatten,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,08*
€ 1.157,89*
Frei Haus
ab € 1.131,95*
€ 1.275,97*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,89*
€ 1.377,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,51*
€ 1.342,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.072,08*
€ 1.275,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,48*
€ 1.227,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 977,20*
€ 1.162,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,08*
€ 1.100,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.