Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassette für 40 Schlüssel, lichtgrau, Stahlblech, 200 x 160 x 80mm, kra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc892_a01.jpg
images/web_details/alc892_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC892
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     892
EAN/GTIN:
     4007735892333
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Verchromte und lackierte Schlüsselkassette mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 160 x 200 x 80 mm
Ausführung:
für 40 Schlüssel
Anreißer (Online):
Schlüsselkassette für 42 Schlüssel
Aufzählung (Online):
mit nummerierten Haken Farbe: lichtgrau Maße (H x B x T): 160 x 200 x 80 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Schlüsselkassette für 40 Schlüssel, lichtgrau, Stahlblech, 200 x 160 x 80mm, kratzfest lackiert, mit 2 Schlüsseln
Langbeschreibung (Online):
Verchromte und lackierte Schlüsselkassette mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor 40 haken, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsseltresore, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke, Schlüsselkassetten, Schlüsseldepot, Schlüsselbrett, Keyboxen, Key-Boxen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 11,58*
€ 16,27*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 17,46*
1
€ 7,95*
ab € 13,11*
€ 18,49*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 14,18*
€ 19,26*
1
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.