| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BAH25005 Herst.-Nr.: 25005 EAN/GTIN: 4017100250064 |
| | |
|
| | |
| Gebäck- und Waffelmischung mit und ohne Schokolade. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hermann Bahlsen Collection, L | Allergene: | Glutenhaltige Cerealien, Weizen, Gerste, Eier, Milch, Nüsse, Mandeln, Haselnuss | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | trocken lagern, vor Wärme schützen | Bezeichnung des Lebensmittels: | Gebäck- und Waffelmischung mit Vollmilchschokolade (13 %) und edelherbe Schokolade (14 %) | Herstellungsland gem. LMIV: | Polen | Ballaststoffe (g/100g): | 3,3 | Energie (kcal/100g): | 523 | Energie (kJ/100g): | 2.184 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 6,8 | Fett (g/100g): | 29 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 17 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 57 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 29 | Salz (g/100g): | 0,37 | Nettofüllmenge: | 908 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Bahlsen GmbH & Co. KG, 30001 Hannover | Verzeichnis der Zutaten: | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Kakaomasse, Kakaobutter, HASELNÜSSE, BUTTER, Invertzuckersirup, MAGERMILCHPULVER, Molkenerzeugnis (MILCH), Sonnenblumenöl, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, HÜHNERVOLLEI, Emulgator: Lecithine; Glukosesirup, Salz, fettarmes Kakaopulver, MILCHZUCKER, HÜHNEREIGELBPULVER, geröstetes GERSTENVOLLKORNMEHL, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Johannisbeersaftkonzentrat, Aromen, Dextrose, Stärke (WEIZEN), Geliermittel: Pektine; Sa | Anreißer (Online): | Bahlsen Gebäckmischung L "Hermann Bahlsen", 11 Sorten, 4 Serviereinheiten | Aufzählung (Online): | 11 köstliche Gebäckspezialitäten für jeden Geschmack etwas Waffeln und zartes Buttergebäck mit und ohne Schokolade mit Fruchtfüllung mit karamellisiertem Zucker mit Haselnüssen und einem Hauch Vanillegeschmack | Kurzbeschreibung (Online): | Gebäckmischung Hermann Bahlsen Collection L, 11 Klassiker, 4 Serviereinheiten | Langbeschreibung (Online): | Gebäck- und Waffelmischung mit und ohne Schokolade. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.908 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, gebäck bahlsen selection, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,91* | € 16,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,39* | € 16,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,61* | € 17,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,92* | € 17,57* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,48* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 908 Gramm (ab € 0,01312* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|