|  |
 |
| Artikel-Nr.: 273-BAH36700 Herst.-Nr.: 36700 EAN/GTIN: 4017100036705 |
| | |
|
|  |  |
 | Leibniz Cream Choco besteht aus zwei original Leibniz Butterkeksen mit leckerer Schokocreme. Für die Schokocreme verwendet Leibniz Kakao aus nachhaltigem Anbau. Im praktischen 2er Pack. Ideal für unterwegs! Weitere Informationen:  |  | GPSR Hersteller E-Mail: | info@bahlsen.com | GPSR Hersteller Name: | Bahlsen GmbH & Co.KG | GPSR Hersteller Land: | Deutschland | GPSR Hersteller Ort: | Hannover | GPSR Hersteller PLZ: | 30163 | GPSR Hersteller Straße: | Podbielskistr. 11 | GPSR Hersteller Telefon: | +49 511 960 0 | GPSR Hersteller Website: | https://www.bahlsen.com/de/ | Allergene: | Milch und Milcherzeugnisse, Eier und Eierzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern. Vor Wärme schützen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Butterkeks mit Schokoladencremefüllung (47 %); Anteil Schokolade 3 %. | Herstellungsland gem. LMIV: | Polen | Energie (kcal/100g): | 2.187 | Energie (kJ/100g): | 523 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 5,5 | Fett (g/100g): | 21 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 21 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 61 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 28 | Salz (g/100g): | 0,83 | Nettofüllmenge: | 38g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Bahlsen 30001 Hannover | Verzeichnis der Zutaten: | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), BUTTER (6,3 %), fettarmes Kakaopulver (3,4 %), Stärke (WEIZEN), Invertzuckersirup, MOLKENERZEUGNIS, Kakaomasse, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Salz, Emulgator: Lecithine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen (MILCH), HÜHNERVOLLEIPULVER. | Anreißer (Online): | Leibniz Cream Choco, je 2 Doppelkeksen | Kurzbeschreibung (Online): | Leibniz Cream Choco, 18 Portionen mit je 2 Doppelkeksen | Langbeschreibung (Online): | Leibniz Cream Choco besteht aus zwei original Leibniz Butterkeksen mit leckerer Schokocreme. Für die Schokocreme verwendet Leibniz Kakao aus nachhaltigem Anbau. Im praktischen 2er Pack. Ideal für unterwegs! | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.684 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, butterkeks leibniz, doppelkekse, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 18 |  | € 2,90* | ab € 0,42556* | € 0,62556* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 18 |  | € 5,51* | ab € 0,47223* | € 0,68223* |  |  |  | Lager 273 | |  | | 18 |  | € 6,95* | ab € 0,55* | € 0,79723* |  |  |  |  | | |  | | 18 |  | € 5,50* | ab € 0,52945* | € 0,80556* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 14,35014* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | € 2,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|