| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BAH48500 Herst.-Nr.: 48500 EAN/GTIN: 4017100048500 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bahlsen Gebäckspezialitäten – ideal für die Bewirtung Ihrer Gäste oder einfach nur zum Naschen zwischendurch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Allergene: | Getreidekörner, die Gluten enthalten und daraus gewonnene Erzeugnisse (AW), Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse (UW), Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse (AE), Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse (AY), Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (AM) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern. Vor Wärme schützen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Kuchen-Snack Marmor PP 27,5g | Herstellungsland gem. LMIV: | Frankreich | Energie (kcal/100g): | 474 | Energie (kJ/100g): | 1.979 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 5,4 | Fett (g/100g): | 7,2 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 7,2 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 51 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 31 | Salz (g/100g): | 0,32 | Nettofüllmenge: | 1512g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Bahlsen, 30001 Hannover | Verzeichnis der Zutaten: | Zutaten: Zucker, HÜHNERVOLLEI, WEIZENMEHL, Rapsöl, Glukosesirup, Stabilisatoren: Sorbit, Glycerin, BUTTERREINFETT, Kakaomasse, Kakaopulver (2,2 %), Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, fettarmes Kakaopulver (0,3 %), Aromen, Salz, Dextrose, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann enthalten: SCHALENFRÜCHTE. | Anreißer (Online): | Bahlsen Kuchen-Snack Marmor, | Aufzählung (Online): | Mini Rührkuchen-Törtchen mit feinem Schokoladenrand Luftig, saftig Im Display-Karton Inhalt: 55 Stück je 27,5g | Kurzbeschreibung (Online): | Bahlsen Kuchen-Snack Marmor, 55 x 27,5 g | Langbeschreibung (Online): | Bahlsen Gebäckspezialitäten – ideal für die Bewirtung Ihrer Gäste oder einfach nur zum Naschen zwischendurch. | Ursprungsland: | FR | Grundpreis Inhalt: | 1.512 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Kuchen, Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, gebäck bahlsen lebkuchen-brezel, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14,66* | € 19,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 14,69* | € 19,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 14,98* | € 19,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,556* | € 20,666* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 18,28* | € 24,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,51 Kilogramm (ab € 12,10597* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|